※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
Wクランプ NCW1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42680244
品番
NCW1
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。
NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)
挟み部:3~50
材質
本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製
全長(mm)
250
柄径×長さ(mm)
Φ10×50
注意
※取付には別途ムッフが必要となります。