曜日別特売
- ニューペルロンシーブ 三商 42680987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューペルロンシーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
目開き106μm
106μm
1.0mm
850μm
710μm
600μm
500μm
425μm
355μm
300μm
250μm
212μm
180μm
150μm
125μm
90μm
75μm
63μm
53μm
45μm
37μm
30μm
25μm
20μm
15μm
10μm
5μm
2.0mm
1.68mm
1.4mm
1.18mm
内径×外径×深さ(mm)Φ204×Φ215×45
内容量1個注文コード42680987品番-
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。
金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。

材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン目開き106μm内径×外径×深さ(mm)Φ204×Φ215×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする