※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
15
18
45
14
22
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42681213
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法a(mm)
1.2
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法b(mm)
1.8
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
すりわり
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。