※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
6
8
30
35
40
10
14
15
20
25
45
12
16
18
50
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42682656
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法a(mm)
1.2
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法b(mm)
2.1
寸法K(mm)
4
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目