曜日別特売
M10×40 4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42682997

M10×40 4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42682997
M10×40 4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42682997

4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
長さ(mm)40
内容量1箱(100個)注文コード42682997品番M10×40
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
種別全ねじねじの呼びM10材質長さ(mm)40ねじピッチ1.25寸法S(mm)14表面処理ユニクロ寸法e(mm)約15.51頭部形状フランジ付き寸法K(mm)(最大)9.5寸法dk(mm)21ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42682972
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラー脱着時によく使います。安いけど良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする