※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(110個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(330個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(230個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
25
12
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
10
ねじピッチ
1.75
1.25
1.5
1.75
2
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
42683916
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法H(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法b(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。