※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(400個)
1箱(330個)
1箱(280個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(230個)
1箱(500個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
16
20
25
30
35
40
45
50
10
18
22
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
1.75
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
42684013
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法H(mm)
5.5
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
寸法b(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目