※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(50個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(150個)
1箱(85個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
長さ(mm)
50
35
40
45
65
70
90
110
120
50
55
60
75
100
30
80
85
95
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42684345
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法b(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目