※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(50個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(150個)
1箱(85個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
長さ(mm)
100
35
40
45
65
70
90
110
120
50
55
60
75
100
30
80
85
95
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42684406
品番
M12×100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法b(mm)
17
ねじ山種類
メートル細目