※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(90個)
1箱(45個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(55個)
1箱(2個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
長さ(mm)
85
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
120
110
95
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42684546
品番
M10×85
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
寸法H(mm)
7
ねじ長さ(mm)
26~30
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法b(mm)
14
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。