※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(85個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(75個)
1箱(130個)
1箱(85個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(65個)
1箱(35個)
1箱(55個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
長さ(mm)
55
30
35
40
45
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
50
85
95
125
150
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1.75
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(85個)
注文コード
42685395
品番
M10×55
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
7
ねじ長さ(mm)
26~30
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法b(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。