※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク小形六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(110個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M8
長さ(mm)
55
100
110
120
30
35
40
55
60
65
70
80
85
90
95
45
50
125
150
75
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42685727
品番
M8×55
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
55
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
寸法H(mm)
5.5
ねじ長さ(mm)
22~30
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法b(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目