※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク付フランジボルト 1種 セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(80個)
長さ(mm)
30
30
35
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42685806
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。