12-50 ステンレス打抜試験管立 三商 42685939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス打抜試験管立

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
穴径(Φmm)13.5
立て数(本)50
内容量1個注文コード42685939品番12-50
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
穴径(Φmm)13.5立て数(本)50寸法A(mm)62寸法B(mm)42外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×98×70配列5×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42685887
2022-02-08
用途: 歯ブラシたてに使用
特別養護老人ホーム清雅園医療・福祉・介護関連業

問題ありません。金属で出来ているので、丈夫で安心です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする