※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ステンレス打抜試験管立
(1件のレビュー)
取扱い終了
穴径(Φmm)
17
10.5
13.5
17
19.5
立て数(本)
20
50
24
40
48
60
20
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42685957
品番
15-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
穴径(Φmm)
17
立て数(本)
20
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
42
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×54×70
配列
2×10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42685957
15-20
10067224
0271020
ステンレス打抜型試験管台
サンダイヤ
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました