※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
アルミバット PP蓋付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外寸法(mm)
325×235×70
353×260×85
325×235×70
294×214×60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42687025
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、蓋・スノコ:PP
サイズ
中
使用温度(℃)
-20~140
外寸法(mm)
325×235×70
注意
※外寸法は、蓋セット時のサイズとなります。