※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(230個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(125個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(230個)
1箱(200個)
長さ(mm)
50
100
110
120
45
65
75
80
90
50
55
60
70
ねじピッチ
1
0.75
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(230個)
注文コード
42687644
品番
M6×50
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1
種別
半ねじ
寸法H(mm)
4
ねじ長さ(mm)
25~30
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。