※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
8マーク小型六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(80個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
130
100
30
35
40
45
50
55
70
75
90
95
110
120
150
65
85
130
60
80
140
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
42687854
品番
M16×130
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目