※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M14
M6
M8
M12
M16
M20
M10
M14
長さ(mm)
80
55
40
80
50
110
200
65
ねじピッチ
2
1
1.25
1.75
2
2.5
1.5
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
42689507
品番
M14×80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M14
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2
ねじ山種類
メートル並目
有効断面積(mm
2
)
115
寸法S(mm)
(Max.)21(新JIS)/(Min.)20.67
寸法e(mm)
23.36
寸法K(mm)
8.8
寸法ds(mm)
(Max.)14/(Min.)13.73
ねじ長さb(mm)
34