※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジボルト 2種(鉄/ダクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M16
M6
M8
長さ(mm)
14
35
40
50
10
12
15
16
20
25
30
8
45
14
ねじピッチ
1
2
1
1.25
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42691451
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1
寸法S(mm)
10
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
(最小)11.05
寸法C(mm)
(最小)0.8
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)6
寸法K1(mm)
(最小)3.6
寸法dk(mm)
(最大)14
ねじ山種類
メートル並目