※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
PFAメイル・コネクター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法A(mm)
38
注文コード
42692993
品番
SFH-6-R3/8P
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・寸法A
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法R(mm)
3/8
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
7