曜日別特売
SFH-3/4-R3/4P PFAメイル・コネクター 三商 42693185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAメイル・コネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)3/4寸法A(mm)53注文コード42693185品番SFH-3/4-R3/4P
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。

寸法R(mm)3/4寸法A(mm)53寸法B(mm)26寸法C(mm)19寸法D(mm)37寸法E(mm)8適合チューブ外径(inch)3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする