※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジボルト 全ねじ 2種(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
100
55
60
65
70
75
80
95
100
90
ねじピッチ
1.25
1
1.25
1.5
1.75
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42693192
品番
M8×100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
12
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)13.25
寸法C(mm)
(最小)1
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)8
寸法K1(mm)
(最小)4.8
寸法dk(mm)
(最大)17.5
ねじ山種類
メートル並目