※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
フランジボルト 全ねじ 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
65
55
60
65
70
75
80
95
100
90
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
1.75
2
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42693314
品番
M6×65
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)11.05
寸法C(mm)
(最小)0.8
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)6
寸法K1(mm)
(最小)3.6
寸法dk(mm)
(最大)14
ねじ山種類
メートル並目