※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
PFAメイル・エルボー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
3/8
寸法R(mm)
3/8
注文コード
42693368
品番
LFH-3/8-R3/8P
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・寸法R
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
寸法R(mm)
3/8
寸法A(mm)
26
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
25
適合チューブ外径(inch)
3/8