M4×18 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42697444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×18 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42697444
M4×18 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42697444

角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(700個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
18
10
12
15
20
25
30
35
40
14
16
50
45
55
60
65
75
80
100
70
90
85
95
内容量1箱(700個)注文コード42697444品番M4×18
販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじの呼びM4材質長さ(mm)18ねじピッチ0.7種別全ねじ寸法S(mm)4表面処理生地頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法K(mm)2.0±0.2寸法K1(mm)2.5寸法dk(mm)8.5±0.3ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1515:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする