曜日別特売
SGC221A-10N10Y-5DZ SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMC 42699877

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(10) 3/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT注文コード42699877品番SGC221A-10N10Y-5DZ
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT接続口径(10) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)ブラケット(-) ブラケットなしシリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(10) 0~1オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする