SGC321A-0520Y-5DS SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMC 42702704

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc注文コード42702704品番SGC321A-0520Y-5DS
参考基準価格(税別)¥25,960販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(20) 3/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする