曜日別特売
M14×140 強度区分12.9 六角ボルト(鉄/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42702947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14×140 強度区分12.9 六角ボルト(鉄/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42702947
M14×140 強度区分12.9 六角ボルト(鉄/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂 42702947

強度区分12.9 六角ボルト(鉄/黒色酸化皮膜)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(25個)
ねじの呼びM14
ねじピッチ2
内容量1箱(25個)注文コード42702947品番M14×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM14材質長さ(mm)140ねじピッチ2寸法r(mm)最小0.6寸法S(mm)22表面処理生地寸法e(mm)約25.4寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)9寸法ds(mm)14ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42702947M14×14042780394M14×140M14×140 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂 42780394強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42702947
2018-03-04
用途: 重機のメンテ、部品加工

品質に問題なく、比較的短期間で入手できるのでとても重宝する。
ある程度の数を使用したり、常時在庫する場合はこの小箱がコスパ的もちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする