曜日別特売
SGC321B-16G20Y-5DO-B1 SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B) SMC 42703815

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード42703815品番SGC321B-16G20Y-5DO-B1
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(20) 3/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなしブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(-) Noneシリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする