M12×55 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42704602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×55 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42704602
M12×55 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42704602

強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)55
ねじピッチ1.75
内容量1箱(50個)注文コード42704602品番M12×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別半ねじねじの呼びM12材質長さ(mm)55ねじピッチ1.75寸法S(mm)19表面処理生地寸法e(mm)約21.9頭部形状六角寸法K(mm)8寸法dk(mm)約18寸法ds(mm)12ねじ長さb(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42704602M12×5542782056M12×55M12×55 強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂 42782056強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)大阪魂1パック(3個)
549
税込604
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3574:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする