曜日別特売
SGC421A-16G25Y-4DZD-M SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMC 42704786

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード42704786品番SGC421A-16G25Y-4DZD-M
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)(4) AC220 (AC230) 50/60Hzねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(25) 1リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(16) 0~1.6オートスイッチ種類(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)マニュアル(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする