曜日別特売
SGC421A-10G25Y-5WZ-B1 SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMC 42704944

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(G) G (ISO1179-1)注文コード42704944品番SGC421A-10G25Y-5WZ-B1
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(25) 1リード線取出方法(W) M12コネクタ (4ピン仕様)シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBRブラケット(B1) ブラケット左側取付使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(10) 0~1オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする