※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
マイティーパック 密閉栓付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(20枚)
容量(mL)
1800
注文コード
42705426
品番
No.1800
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
内面:PE、外面:PA
容量(mL)
1800
高さ(mm)
(底部)51
胴径×全長(mm)
190×300