曜日別特売
SGC421B-0525Y-5DZ-GLS SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) SMC 42705477

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc注文コード42705477品番SGC421B-0525Y-5DZ-GLS
参考基準価格(税別)¥36,030販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(25) 1リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなし使用流体クーラント(水は使用できません)リード線(m)(L) 3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5オートスイッチ種類(G) D-M9BAマニュアル(-) ノンロックプッシュ式オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする