※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ステンレスニップル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
10.5
注文コード
42706074
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
ねじ
PT1/2
寸法D(mm)
10.5
寸法L1(mm)
54
寸法L2(mm)
31
寸法d2(mm)
6