SGC522B-0532Y-5DZ SGC - 外部パイロット電磁形(SGC522B) SMC 42706177

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC522B)SGC522B-0532Y-5DZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5
内容量1個注文コード42706177品番SGC522B-0532Y-5DZ
参考基準価格(税別)¥54,290販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
圧力範囲(MPa)
(05) 0~0.5
接続口径
(32) 1 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(5) SGC500
材質(シール)
(B) FKM
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする