SGC - 外部パイロット電磁形(SGC522B)
- 接続口径
- (32) 1 1/4
- リード線取出方法
- (D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
- シリーズ
- (5) SGC500
- 材質(シール)
- (B) FKM
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- ねじの種類
- (-) Rc
- 使用流体
- クーラント(水は使用できません)
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- 弁形式
- (2) ノーマルオープン
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式
- 搭載パイロット弁
- (Y) 0.35Wタイプ (V116)
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ















![樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07326056-261111-02.jpg)