※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC522B)
SGC522B-1032Y-5DZ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力範囲(MPa)
(10) 0~1
(05) 0~0.5
¥49,980
(10) 0~1
¥49,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42706186
品番
SGC522B-1032Y-5DZ
参考基準価格(税別)
¥54,290
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
圧力範囲(MPa)
(10) 0~1
接続口径
(32) 1 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ
(5) SGC500
材質(シール)
(B) FKM
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式
(2) ノーマルオープン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(Y) 0.35Wタイプ (V116)
CADデータダウンロード