※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
長さ(mm)
30
25
30
35
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42706885
品番
M12×30
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目