曜日別特売
SGCA222B-10N15 SGCA - エアオペレート形(SGCA222B) SMC 42707376

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGCA - エアオペレート形(SGCA222B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(15) 1/2ねじの種類(N) NPT注文コード42707376品番SGCA222B-10N15
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(N) NPT接続口径(15) 1/2ブラケット(-) ブラケットなし圧力範囲(MPa)(10) 0~1オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし (磁石なし)シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(2) ノーマルオープン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする