※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
PPメスフラスコ ネジ口式
商品レビューを投稿する
返品不可
容量(mL)
250
10
25
50
100
250
500
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42707763
品番
674891
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
クラスB(DIN EN ISO 1042)。
オートクレーブ可能。
ネジロ式で液漏れを防止。
容量(mL)
250
材質
PP
高さ(mm)
235
キャップ
GL25
誤差
±0.30mL