※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
試験管 スピッチ型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
10
10
4
目盛(mL)
2、5、10
無
2、5、10
2.5、5.0
1~10
キャップ
押込式
押込式
スクリュー式
材質
MA
PS
MA
PP
PE
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
42708339
品番
702
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
MA
目盛(mL)
2、5、10
外径×全長(mm)
16×100
キャップ
押込式