M12×60 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42708425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×60 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42708425
M12×60 小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42708425

小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)60
60
65
70
75
30
35
40
45
50
55
80
85
90
95
100
120
105
110
115
125
135
130
140
150
ねじピッチ1.25
内容量1箱(50個)注文コード42708425品番M12×60
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじの呼びM12長さ(mm)60ねじピッチ1.25材質種別半ねじ寸法H(mm)8寸法D(mm)約16.5表面処理クロメート寸法C(mm)約19.6頭部形状六角寸法b(mm)17寸法d1(mm)12寸法K(mm)約2寸法R(mm)(最小)0.6寸法da(mm)(最大)14.2ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43952011
2023-06-08
用途: 機械の修理

なかなか無いサイズが安く手に入るので助かります。屋外仕様ですが錆にも強いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする