曜日別特売
SGH230A-7015Y-3DZ SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A) SMC 42709957

※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hzねじの種類(-) Rc注文コード42709957品番SGH230A-7015Y-3DZ
参考基準価格(税別)¥65,010販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ポート数3定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート圧力範囲(MPa)(70) 0~7マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする