※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(10個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(5個)
ねじの呼び
5/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
山数
18
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
長さ(inch)
1-3/4
2-3/4
3
3-1/4
3-1/2
4
4-1/2
6
1-3/4
2-1/4
5
5-1/2
6-1/2
7
8
8-1/2
9
10
2
2-1/2
4-1/4
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42710306
品番
5/16-18×1"3/4
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
5/16
材質
ステンレス
長さ(inch)
1-3/4
山数
18
寸法H(mm)
5
頭部形状
六角
寸法b(mm)
12.5
寸法S(inch)
1
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)