SJ2160KT-5FZ-C2 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160KT) SMC 42713466

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160KT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手タイプケーブル接続タイプ注文コード42713466品番SJ2160KT-5FZ-C2
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
管接続口径A、Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手ソレノイド数(-) シングル配線コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-)シングル配線コネクタ取出方法(F) 集中配線専用切換方式(1) 2位置シングルタイプケーブル接続タイプ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C2)ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする