※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160KT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(LN1) エルボ管継手 (上取出し) o1/8エルボ管継手
タイプ
ケーブル接続タイプ
注文コード
42713493
品番
SJ2160KT-5FZ-LN1
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
A、Bポート:(LN1) エルボ管継手 (上取出し) o1/8エルボ管継手
ソレノイド数
(-) シングル配線
コモン仕様
(-) プラスコモン
配線方式
(-)シングル配線
コネクタ取出方法
(F) 集中配線専用
切換方式
(1) 2位置シングル
タイプ
ケーブル接続タイプ
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(K) 内蔵
ノンプラグイン専用
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(LN1)エルボ管継手(上取出し)
CADデータダウンロード