※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(65個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(35個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M10
M14
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
75
45
15
16
20
25
30
35
22
55
80
90
60
70
75
40
50
ねじピッチ
1.25
1.5
1
1.25
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42713754
品番
M10×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42713754
M10×75
42787087
M10×75
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(4個)
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました