※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(65個)
ねじの呼び
M8
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
30
16
20
35
40
50
18
55
70
80
90
60
65
75
25
30
45
15
22
ねじピッチ
1
1
1.25
1.5
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42713842
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目